Brodit Brodit ProClip Jeep Cherokee 14-22
Passend für Hersteller/Modell: Jeep / Cherokee
Position: Mittelkonsole mittig
Passend für Baujahr von - bis: 14-22
Brodit Nummer: 855026
EAN Nr.: 7320288550268
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 70
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip in die richtige Platzierung anordnen und die Position das untere Ende des ProClip mit einem Finger markieren.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem oberen und unteren Teil des Armaturenbretts neben dem Finger drücken.
3.Den ProClip nach oben klappen so dass sich die angewinkelte untere Kante in den Spalt festhakt. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante über der Kante des Lüftungsgitter-Rahmens festhaken. Der Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen ist sehr eng. Abwechselnd auf der linken und der rechten Seite des oberes Teils des ProClip anziehen, gleichzeitig nach unten drücken so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist als sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.
4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.