Brodit Brodit ProClip Volvo FH series 13-22
Passend für Hersteller/Modell: Volvo / FH series
Position: Mittelkonsole oben
Passend für Baujahr von - bis: 13-22
Brodit Nummer: 854902
EAN Nr.: 7320288549026
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 60
Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an.
1. Drücken Sie den beiliegenden Gap Opener in den Spalt an der oberen Innenseite der Lüftungsgitter, um die Lücke zu erweitern.
2. Verwenden Sie das beiliegende Alkohol-Pad, um den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, zu reinigen.Entfernen Sie die Klebestreifen am ProClip und drücken Sie den angewinkelten obere Teil in die Lücke neben dem Gap Opener. Entfernen Sie den Gap Opener.
3. Drücken Sie den Gap Opener in die Lücke an der unteren Innenseite der Lüftung. Drücken Sie den unteren Teil des ProClip nach oben, damit dieser sich verbiegt und setzen Sie die abgewinkelte Unterkante des ProClip in den Spalt neben den Gap Opener.
4. Der ProClip ist nun montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.