Brodit Brodit ProClip Mercedes Benz GLA-Klasse 13-19
Passend für Hersteller/Modell: Mercedes Benz / GLA-Klasse
Position: Mittelkonsole oben
Passend für Baujahr von - bis: 13-19
Brodit Nummer: 854813
EAN Nr.: 7320288548135
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 60
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Das untere Ende nach oben drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.
2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante in den Spaltdenebn den "Gap Opener" festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Dieser ProClip kann auf wahlweisem Lüftungsgitter angebracht werden (nicht links von Lenkrad). Sie können mehrere ProClips installiert gleichzeitig haben. Dieser ProClip kann sowohl in einer vertikalen und einer horizontalen Position montiert werden.
4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.