Brodit Brodit ProClip Volvo V70 II 12-16
Passend für Hersteller/Modell: Volvo / V70 II
Position: Mittelkonsole mittig hoch
Passend für Baujahr von - bis: 12-16
Brodit Nummer: 854677
EAN Nr. : 7320288546773
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 60
NUR für Paneele mit Holzmaserung.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Die Bilder zeigen ein Interieur ohne Holzmaserung, aber das gleiche Montageanleitung gilt auch für Modelle mit Holzmaserung. 1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. 2. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen. 3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. Abwechselnd auf der linken und rechten Seite des oberen Endes des ProClip nach vorne drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen. 4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z. B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.