Brodit Brodit ProClip Mercedes Benz SLC-Klasse 17-22
Passend für Hersteller/Modell: Mercedes Benz / SLC-Klasse
Position: Mittelkonsole mittig
Passend für Baujahr von - bis: 17-22
Brodit Nummer: 854617
EAN Nr.: 7320288546179
Für Region: Europa
Gewicht: 50
Bittevor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken.
2. Den ProClip nach vorne/rechts klappen, so dass sich die gedrehte linke Kante hinter der Armaturentafel festhakt.
3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, gleichzeitig die rechte Ende Richtung Mittelkonsole drücken. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und der Seitenwandt der Mittelkonsole festhaken.
4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.