Brodit Brodit ProClip Scania R-series 10-16
Passend für Hersteller/Modell: Scania / R-series
Position: Mittelkonsole oben niedrig
Passend für Baujahr von - bis: 10-16
Brodit Nummer: 854479
EAN Nr.: 7320288544793
Für Region: Europa
Gewicht: 60
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und der Armaturentafel drücken.
2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante unter der Blende festhakt.
3. Unten am ProClip nach oben drücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt.
4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.