Brodit Brodit ProClip Audi S6 10.
Passend für Hersteller/Modell: Audi / S6
Position: Mittelkonsole mittig hoch
Passend für Baujahr von - bis: 10.
Brodit Nummer: 854430
EAN Nr.: 7320288544304
Für Region: Europa
Gewicht: 50
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die obere Ecke der mit Nut versehene Kante des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken.
3. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante in den ganz in den Spalt reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.