Brodit Brodit ProClip Mercedes Benz Atego 08-22
Passend für Hersteller/Modell: Mercedes Benz / Atego
Position: Mittelkonsole oben
Passend für Baujahr von - bis: 08-22
Brodit Nummer: 854179
EAN Nr.: 7320288541792
Für Region: Europa
Gewicht: 90
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Das dünne Ende des beiligeneden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und der Armaturenbrett-Überhang drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.
2. Den ProClip nach oben/vorne klappen so dass sich die gedrehte untere Kante hinter der Armaturentafel festhakt. Die angewinkelte obere Kante in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Münzfach festhaken.
3. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.