Brodit Brodit ProClip Audi S5 07-09
Passend für Hersteller/Modell: Audi / S5
Position: Mittelkonsole oben hoch
Passend für Baujahr von - bis: 07-09
Brodit Nummer: 854062
EAN Nr.: 7320288540627
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 80
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild plaziert wird.
1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Blende drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Den ProClip über den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett anordnen, wie im Bild geziegt. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.
3. Das obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um das Display und der Armaturenbrett-Überhang. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.