Brodit Brodit ProClip Volvo XC70 05-07
Passend für Hersteller/Modell: Volvo / XC70
Position: Mittelkonsole mittig hoch
Passend für Baujahr von - bis: 05-07
Brodit Nummer: 853649
EAN Nr.: 7320288536491
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 60
NICHT für Holzmaserungsplatten.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.
2. Die mit Nut versehene obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt über den "Gap Opener" einrastet. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.