Brodit Brodit ProClip Volkswagen Passat Alltrack 12-15
Passend für Hersteller/Modell: Volkswagen / Passat Alltrack
Position: Mittelkonsole oben
Passend für Baujahr von - bis: 12-15
Brodit Nummer: 853603
EAN Nr.: 7320288536033
Für Region: Europa
Gewicht: 60
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das mit Klebestreifen versehene untere Ende des ProClip unter der Kante des Armaturenbretts festhaken.
3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt ganz reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.