Brodit Brodit ProClip Mercedes Benz Vito 04-06
Passend für Hersteller/Modell: Mercedes Benz / Vito
Position: Mittelkonsole oben niedrig
Passend für Baujahr von - bis: 04-06
Brodit Nummer: 853365
EAN Nr.: 7320288533650
Für Region: Europa
Gewicht: 50
Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip wie auf dem Bild plazieren.
2. Das obere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Blende und dem Rahmen um dem Autoradio drücken. Den ProClip nach vorne drücken, so dass der ProClip ganz in den Spalt neben den "Gap Opener" einpasst. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.