Brodit Brodit ProClip Lincoln Mark LT 04-09
Passend für Hersteller/Modell: Lincoln / Mark LT
Position: Mittelkonsole mittig
Passend für Baujahr von - bis: 04-09
Brodit Nummer: 853319
EAN Nr.: 7320288533193
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 80
Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Hold the ProClip in a 45-degree angle of the dashboard and press the curved edge on the right side of the ProClip into the gap above the gap opener. At the same time: flip the ProClip towards the air vent, while pressing the curved edge all the way into the gap. Pull out the gap opener.
3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken.Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich das linke angewinkelte Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" passt. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.