Brodit Brodit ProClip Volkswagen Golf IV Variant 00-04
Passend für Hersteller/Modell: Volkswagen / Golf IV Variant
Position: Mittelkonsole mittig
Passend für Baujahr von - bis: 00-04
Brodit Nummer: 852808
EAN Nr.: 7320288528083
Für Region: Europa
Gewicht: 60
Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen:
Teil 1. Montageteil (das kleinste Teil)
Teil 2. ProClip Hauptplatte
1. Das dünne Ende die beilliegenden "Gap Openern" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Teil 1 wie auf dem Bild plazieren, in dieselbe Position und Höhe. Die angewinkelte Kante am Teil 2 in den Spalt zwischen den "Gap Openern" plazieren.
2. Die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern"
drücken, gleichzeitig nach links klappen so dass sich die angewinkelte Kante hinter dem Armaturenbrett festhakt und sich der Klebestreifen am Rahmen um die Armaturentafel festklebt. Den "Gap Openern" herausziehen.
3. Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 mit einem Schraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.