Brodit Brodit ProClip Mercedes Benz E-Klasse Kombi 96-03
Passend für Hersteller/Modell: Mercedes Benz / E-Klasse Kombi
Position: Mittelkonsole mittig
Passend für Baujahr von - bis: 96-03
Brodit Nummer: 852807
EAN Nr.: 7320288528076
Für Region: Europa
Gewicht: 50
Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.
Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip Befestigungsteil entfernen.
1. Das Befestigungsteil in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Wenn der Spalt zu eng ist, das dünne Ende des mitgelieferten "Gap Opener" zum aufweiten in den Spalt drücken.
2. Das Befestigungsteil andrücken, weg vom Lenkrad, so dass der Klebenstreifen sich am Armaturenbrett festklebt.
3. Beispielsweise einen Schraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf die ProClip Hauptplatte drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf der Hauftplatte entfernen. Die Hauptplatte auf das Befestigungsteil auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Die Hauptplatte an dem Befestigungsteil mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.