Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Audi S4 Limo 95-99 ProClip Mittelkonsole mittig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit ProClip Audi S4 Limo 95-99
Brodit ProClip Audi S4 Limo 95-99
Artikel-Nr.:
     279-852728_017632
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     852728
EAN/GTIN:
     7320288527284
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
fahrzeugspezifische Grundhalter
Brodit Brodit ProClip Audi S4 Limo 95-99

Passend für Hersteller/Modell: Audi / S4 Limo

Position: Mittelkonsole mittig

Passend für Baujahr von - bis: 95-99

Brodit Nummer: 852728

EAN Nr.: 7320288527284

Für Region: Europa

Gewicht: 50

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen.
Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen.
Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil)
Teil 2: Hauptplatte

1. Die Oberfläche bei Pos 1 mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen.

2. Teil 1 in den Spalt bei Pos 1zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Teil 1 weg vom Lenkrad drücken.

3. Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher öffnen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.

... > Autos > Audi > S4 Limo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.