Brodit Brodit ProClip Oldsmobile Bravada 98-01
Passend für Hersteller/Modell: Oldsmobile / Bravada
Position: Mittelkonsole mittig
Passend für Baujahr von - bis: 98-01
Brodit Nummer: 852679
EAN Nr.: 7320288526799
Für Region: Europa
Gewicht: 60
1. Linken Teil bei Pos. 1 in Ritze drücken.
2. Rechten Teil bei Pos. 2 in Ritze drücken.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.