Brodit Brodit ProClip Jeep Wrangler 97-02
Passend für Hersteller/Modell: Jeep / Wrangler
Position: Mittelkonsole oben
Passend für Baujahr von - bis: 97-02
Brodit Nummer: 852382
EAN Nr.: 7320288523828
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 70
1. Doppelt gebogenen Unterteil bei Pos. 1 in Ritze unter Kante einführen.
2. Oberteil mit Klebeband bei Pos. 2 in Ritze drücken.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.