Brodit Brodit ProClip Volkswagen Golf III Variant 94-99
Passend für Hersteller/Modell: Volkswagen / Golf III Variant
Position: Mittelkonsole oben
Passend für Baujahr von - bis: 94-99
Brodit Nummer: 851990
EAN Nr.: 7320288519906
Für Region: Europa
Gewicht: 50
Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bidler ansehen.
1. Die mit Nut versehene untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Autoradio drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
2. Den ProClip nach links schieben. Wenn der Spalt zu eng ist, den beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt drücken.
3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett einrastet. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen sit.
4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.