Brodit Brodit ProClip Volkswagen Rabbit 84-91
Passend für Hersteller/Modell: Volkswagen / Rabbit
Position: Mittelkonsole oben
Passend für Baujahr von - bis: 84-91
Brodit Nummer: 851959
EAN Nr.: 7320288519593
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 50
1. Den breiten Teil bei Pos. 1 in Ritze unter der Luftdüse haken.
2. Anderes Ende bei Pos. 2 in Ritze unter Reglern drücken. Seitlich beliebig verschieben.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.