Brodit Brodit ProClip Seat Toledo 95-99½
Passend für Hersteller/Modell: Seat / Toledo
Position: Mittelkonsole unten
Passend für Baujahr von - bis: 95-99½
Brodit Nummer: 830510
EAN Nr.: 7320288305103
Für Region: Europa
Gewicht: 100
Einstallbar Montagebügel.
1. Oberfläche an Pos. 1. mit dem mitgelieferten Alkoholkissen säubern. Abdeckung von der Klebefläche abziehen.
2. Den oberen Teil des ProClip (mit Klebeband) über die Kante der Konsole in die Lücke an Pos. 1. einhaken.
3. Den langen unteren Teil des ProClip (mit Winkel) unter die Kante der Konsole an Pos. 2. einhaken
4. Den unteren und oberen Teil des ProClip solange gegen einander drücken, bis die Oberfläche des ProClips sich in flacher, waagerechter Position befindet. Der ProClip wird nun mit der Schraube arretiert. Die Schraube wird durch die mitgelieferte Abdeckung verdeckt.
Dies Kunststoffkonsole wurde entwickelt und getestet, um perfekt in Ihr KFZ zu passen. Er entspricht hohen Qualitätsanforderungen. In den meisten Fahrzeugen wird ProClip an der rechten Seite der Konsole angebracht. In einigen Fahzeugen jedoch links der Konsole, und in einigen, wenigen Fällen sind mehrere Lösungen möglich, z.B. im Tassenhalter. Bei der Wahl der richtigen Position für die Montage des ProClip ist es wichtig, sicherzustellen, dass der Befestigungsplatz dem ProClip den notwendigen Halt/Haftung bietet und der Airbag nicht blockiert wird.
Ein ProClip, der an die Höhe der Konsole in einer Reihe von Fahrzeugen angepasst werden kann. In den meisten Fahrzeugen ist es auf der rechten Seite der Konsole platziert. Der ProClip wurde getestet, um perfekt in die aufgeführten Fahrzeugmodelle zu passen. (Wenn Sie den ProClip in einem nicht zugelassenen Fahrzeugmodell installieren, ist es wichtig, den Airbag nicht zu blockieren.) Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.