Brodit Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC90 19-22
Passend für Hersteller/Modell: Volvo / XC90
Position: Kopfstützenhalterung
Passend für Baujahr von - bis: 19-22
Brodit Nummer: 811102
EAN Nr.: 7320288111025
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 260
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1 und 2. Die beiden Schrauben an der Rückseite der Kopfstützen-Befestigung mit dem mitgelieferten Werkzeug abschrauben, so dass die Befestigung aus zwei Teilen besteht. Die Hinterseite der Kopfstützen-Befestigung auf der Vorderseite der Kopfstützen platzieren und in den Spalt unter der Kopfstützen drücken.
3. Der Hinterseite der Kopfstützen-Befestigung auf der Hinterseite der Kopfstützen platzieren, so dass sich die Schrauben in den Löchern eingepasst sind. Die beiden Schrauben an der Vorderseite der Kopfstützen-Befestigung festziehen, so dass die Kopfstützen-Befestigung richtig im Platz sitzt.
4. Die Kopfstützen-Befestigung ist montiert.
Die Brodit-KopfstützenHalter für die Unterhaltung im Fond ist fahrzeugspezifisch und dient als Montageplattform. An der KopfstützenHalter können Sie jeden beliebigen Gerätehalter befestigen. Für die sicherste Wahl eines Gerätehalters achten Sie auf die Kennzeichnung des Crashtests; die Kombination aus einer Brodit-KopfstützenHalter und einem speziellen Gerätehalter wurde umfassend getestet und hat die Sicherheitsparameter einschließlich Aufpralltests vorne und hinten bestanden. Es ist die sicherste Wahl für Passagiere im Fond, die sich ein Video ansehen oder Spiele spielen.
Die Planscheibe hat AMPS-Löcher. Die Installation ist schnell und einfach, Sie benötigen keine Spezialwerkzeuge. Hergestellt aus hochwertigem ABS/Acetal-Kunststoff. Farbe: Schwarz. Hergestellt in Schweden.