Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Volvo XC60 19-22 Kopfstützen-Befestigung Kopfstützenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC60 19-22
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC60 19-22
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC60 19-22
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC60 19-22
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC60 19-22
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC60 19-22
Artikel-Nr.:
     279-811102_015108
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     811102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Brodit Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC60 19-22

Passend für Hersteller/Modell: Volvo / XC60

Position: Kopfstützenhalterung

Passend für Baujahr von - bis: 19-22

Brodit Nummer: 811102

EAN Nr.: 7320288111025

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 260

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
 
1 und 2. Die beiden Schrauben an der Rückseite der Kopfstützen-Befestigung mit dem mitgelieferten Werkzeug abschrauben, so dass die Befestigung aus zwei Teilen besteht. Die Hinterseite der Kopfstützen-Befestigung auf der Vorderseite der Kopfstützen platzieren und in den Spalt unter der Kopfstützen drücken.

3. Der Hinterseite der Kopfstützen-Befestigung auf der Hinterseite der Kopfstützen platzieren, so dass sich die Schrauben in den Löchern eingepasst sind. Die beiden Schrauben an der Vorderseite der Kopfstützen-Befestigung festziehen, so dass die Kopfstützen-Befestigung richtig im Platz sitzt.
 
4. Die Kopfstützen-Befestigung ist montiert.

Die Brodit-KopfstützenHalter für die Unterhaltung im Fond ist fahrzeugspezifisch und dient als Montageplattform. An der KopfstützenHalter können Sie jeden beliebigen Gerätehalter befestigen. Für die sicherste Wahl eines Gerätehalters achten Sie auf die Kennzeichnung des Crashtests; die Kombination aus einer Brodit-KopfstützenHalter und einem speziellen Gerätehalter wurde umfassend getestet und hat die Sicherheitsparameter einschließlich Aufpralltests vorne und hinten bestanden. Es ist die sicherste Wahl für Passagiere im Fond, die sich ein Video ansehen oder Spiele spielen.


Die Planscheibe hat AMPS-Löcher. Die Installation ist schnell und einfach, Sie benötigen keine Spezialwerkzeuge. Hergestellt aus hochwertigem ABS/Acetal-Kunststoff. Farbe: Schwarz. Hergestellt in Schweden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.