Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Volvo XC70 00-16 Kopfstützen-Befestigung KopfstützenHalter NICHT für Modelle mit eingebautem Monitor in der Kopfstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC70 00-16
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC70 00-16
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC70 00-16
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC70 00-16
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC70 00-16
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC70 00-16
Artikel-Nr.:
     279-811050_015058
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     811050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Brodit Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC70 00-16

Passend für Hersteller/Modell: Volvo / XC70

Position: KopfstützenHalter NICHT für Modelle mit eingebautem Monitor in der Kopfstütze

Passend für Baujahr von - bis: 00-16

Brodit Nummer: 811050

EAN Nr.: 7320288110509

Für Region: Europa

Gewicht: 170

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Kopfstützen-Halter soll auf die Art und Weise montiert werden, als auf dem Bild gezeigt wird.

2. Jeweils einen Teil der Kopfstützen-Befestigung auf jeder Seite der Kopfstütze plazieren.

3. Die Schrauben mit den mitgelieferten Werkzeug festziehen, so dass die Kopfstützen-Befestigung befestigt ist.

4. Die Kopfstützen-Befestigung ist montiert.

Hinweis! Zweiteilige Lösung.


Modellspezifische zweiteilige Lösung
Brodits KopfstützenHalter ist fahrzeugspezifisch und funktioniert als Montageplattform. Sie benötigen auch einen Halter für das Gerät, das Sie montieren möchten. Sie können die zu installierenden Halter einfach über die Gerätesuche auf unserer Website finden. Alle Brodit-Halterungen können an der KopfstützenHalter befestigt werden, aber einige Halterungen für Surfpads sind crashgetestet und für die Verwendung an der Brodit-KopfstützenHalter zugelassen (siehe Etikettierung für Crashtests).


Die KopfstützenHalter ist auf die Kopfstütze des Vordersitzes aufzusetzen. Sie können es in wenigen Minuten selbst installieren, eine Installationsanleitung liegt bei. Die Planscheibe der KopfstützenHalter hat vorgebohrte Löcher, was die Befestigung eines Halters erleichtert.


Abmessungen: 210 x 105 x 74 mm (B x H x T mm)
Gewicht: 130 g

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.