Brodit Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC70 00-16
Passend für Hersteller/Modell: Volvo / XC70
Position: KopfstützenHalter NICHT für Modelle mit eingebautem Monitor in der Kopfstütze
Passend für Baujahr von - bis: 00-16
Brodit Nummer: 811050
EAN Nr.: 7320288110509
Für Region: Europa
Gewicht: 170
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Kopfstützen-Halter soll auf die Art und Weise montiert werden, als auf dem Bild gezeigt wird.
2. Jeweils einen Teil der Kopfstützen-Befestigung auf jeder Seite der Kopfstütze plazieren.
3. Die Schrauben mit den mitgelieferten Werkzeug festziehen, so dass die Kopfstützen-Befestigung befestigt ist.
4. Die Kopfstützen-Befestigung ist montiert.
Hinweis! Zweiteilige Lösung.
Modellspezifische zweiteilige Lösung
Brodits KopfstützenHalter ist fahrzeugspezifisch und funktioniert als Montageplattform. Sie benötigen auch einen Halter für das Gerät, das Sie montieren möchten. Sie können die zu installierenden Halter einfach über die Gerätesuche auf unserer Website finden. Alle Brodit-Halterungen können an der KopfstützenHalter befestigt werden, aber einige Halterungen für Surfpads sind crashgetestet und für die Verwendung an der Brodit-KopfstützenHalter zugelassen (siehe Etikettierung für Crashtests).
Die KopfstützenHalter ist auf die Kopfstütze des Vordersitzes aufzusetzen. Sie können es in wenigen Minuten selbst installieren, eine Installationsanleitung liegt bei. Die Planscheibe der KopfstützenHalter hat vorgebohrte Löcher, was die Befestigung eines Halters erleichtert.
Abmessungen: 210 x 105 x 74 mm (B x H x T mm)
Gewicht: 130 g