Brodit Brodit Kopfstützen-Befestigung Buick Encore 13-21
Passend für Hersteller/Modell: Buick / Encore
Position: Kopfstützenhalterung
Passend für Baujahr von - bis: 13-21
Brodit Nummer: 811020
EAN Nr.: 7320288110202
Für Region: Europa
Gewicht: 280
Für Kopfstützen mit den folgenden Messungen zwischen den Stangen: Min. innere Grösse 123 mm, max. äußere Grösse 183 mm.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die beiden Schrauben an der Vorderseite der Kopfstützen-Befestigung mit dem mitgelieferten Werkzeug abschrauben, so dass die Befestigung aus zwei Teilen besteht. Jeweils einen Teil der Kopfstützen-Befestigung auf jeder Seite der Kopfstütze plazieren. Die Schrauben ein wenig anziehen, nur so dass die Kopfstützen-Befestigung befestigt ist.
2. Die Schraube an der Untenseite der Kopfstützen-Befestigung mit dem anderen mitgelieferten Werkzeug lösen. Die Hauptplatte in die gewünschte Position einstellen. Die Schraube an der Untenseite der Kopfstützen-Befestigung festziehen, so dass die Koptplatte richtig im Platz sitzt.
3. Die Kopfstützen-Befestigung in die gewünschte Höhe einstellen. Die beiden Schrauben an der Vorderseite der Kopfstützen-Befestigung festziehen, so dass die Kopfstützen-Befestigung richtig im Platz sitzt.
4. Die Kopfstützen-Befestigung ist montiert.
Hinweis! Zweiteilige Lösung.
Modellspezifische zweiteilige Lösung
Brodits KopfstützenHalter ist fahrzeugspezifisch und funktioniert als Montageplattform. Sie benötigen auch einen Halter für das Gerät, das Sie montieren möchten. Sie können die zu installierenden Halter einfach über die Gerätesuche auf unserer Website finden. Alle Brodit-Halterungen können an der KopfstützenHalter befestigt werden, aber einige Halterungen für Surfpads sind crashgetestet und für die Verwendung an der Brodit-KopfstützenHalter zugelassen (siehe Etikettierung für Crashtests).
Die KopfstützenHalter ist auf die Kopfstütze des Vordersitzes aufzusetzen. Sie können es in wenigen Minuten selbst installieren, eine Installationsanleitung liegt bei. Die Planscheibe der KopfstützenHalter hat vorgebohrte Löcher, was die Befestigung eines Halters erleichtert.
Fehlt Ihr Auto?
Diese KopfstützenHalter passt für eine Reihe von Fahrzeugen, von denen einige unten aufgeführt sind. Fehlt Ihnen ein Modell? Messen Sie die Kopfstütze in Ihrem Fahrzeug, wenn sie mit den untenstehenden Maßen übereinstimmt, passt dieses Produkt in Ihr Auto.
Minimale Innengröße zwischen den Kopfstützenbügeln: 95 mm.
Maximale Außengröße zwischen den Kopfstützenbügeln: 155 mm.