Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Volvo XC70 00-16 Kopfstützen-Montage mit Bildschirm-Befestigung KopfstützenHalter NICHT für Modelle mit eingebautem Monitor in der Kopfstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Kopfstützen-Montage mit Bildschirm-Befestigung Volvo XC70 00-16
Brodit Kopfstützen-Montage mit Bildschirm-Befestigung Volvo XC70 00-16
Brodit Kopfstützen-Montage mit Bildschirm-Befestigung Volvo XC70 00-16
Brodit Kopfstützen-Montage mit Bildschirm-Befestigung Volvo XC70 00-16
Brodit Kopfstützen-Montage mit Bildschirm-Befestigung Volvo XC70 00-16
Brodit Kopfstützen-Montage mit Bildschirm-Befestigung Volvo XC70 00-16
Artikel-Nr.:
     279-810850_013626
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     810850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Brodit Brodit Kopfstützen-Montage mit Bildschirm-Befestigung Volvo XC70 00-16

Passend für Hersteller/Modell: Volvo / XC70

Position: KopfstützenHalter NICHT für Modelle mit eingebautem Monitor in der Kopfstütze

Passend für Baujahr von - bis: 00-16

Brodit Nummer: 810850

EAN Nr.: 7320288108506

Für Region: Europa

Gewicht: 200

Für Multimedia-Bildschirme mit vertikalem Einschub auf der Rückseite. NICHT für Modelle mit eingebautem Monitor in Kopfstütze.

Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Schrauben in der Kopfstützen-Halter aufschrauben, so dass die Halter aus zwei Teilen besteht. Das flache Teil in den Spalt zwischen der Kopfstütze und der hinteren Abdeckung am Vordersitz drücken.

2. Das flache Teil bis zum Anschlag reindrücken.

3. Das vordere Teil der Halter am hinteren Teil der Kopfstütze plazieren, so dass die Schrauben in die Löcher am flachen Teil passen. Die Schrauben an der Vorderseite der Kopfstützen-Halter mit dem mitgelieferten Werkzeug anziehen. So lange schrauben, bis die Kopfstützen-Halter ordentlich festsitzt.

4. Die Hauptplatte in die gewünschte Position bringen. Die Schraube in der Hauptplatte anziehen. Die Hauptplatte lässt sich schwerer/leichter drehen und neigen, abhängig davon, wie fest die Schraube angezogen wird. Die Kopfstützen-Halter ist montiert.

Für den Einbau von Multimedia-Bildschirmen in Fahrzeugen. Passend für Bildschirme mit vertikalem Schlitz auf der Rückseite. Die BildschirmHalter wird auf eine Kopfstütze der Vordersitze gesetzt. Er ist mit einem Kippgelenk ausgestattet, so dass der Bildschirm eingestellt werden kann, um Reflexionen zu vermeiden. Es ist einfach, den Bildschirm beim Verlassen des Fahrzeugs mitzunehmen. Die Installation ist schnell und beschädigt den Innenraum des Fahrzeugs nicht.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.