Brodit Brodit Kopfstützen-Montage mit Bildschirm-Befestigung Jeep Wrangler 07-21
Passend für Hersteller/Modell: Jeep / Wrangler
Position: Kopfstützenhalterung
Passend für Baujahr von - bis: 07-21
Brodit Nummer: 810820
EAN Nr.: 7320288108209
Für Region: Europa
Gewicht: 300
Für Multimedia-Bildschirme mit vertikalem Einschub auf der Rückseite.
Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.
1. Die Kopfstütze abnehmen. Die Kopfstützen-Halter an den Kopfstützenstangen anbringen. Die Hauptplatte sollte sich auf der Rückseite der Kopfstütze befinden. Die Kopfstütze wieder anbringen.
Wenn die Kopfstütze nicht abgenommen werden kann, die beiden Schrauben an der Vorderseite der Kopfstützen-Halter abschrauben. Jeweils einen Teil der Kopfstützen-Halter auf jeder Seite der Kopfstütze plazieren, wobei sich die Hauptplatte auf der Rückseite der Kopfstütze befinden sollte. Die Schrauben wieder reinschrauben.
2. Die Schrauben an der Kopfstützen-Halter mit dem mitgelieferten Werkzeug wieder fest anziehen. So lange schrauben, bis die Kopfstützen-Halter in der richtigen Position ist.
3. Die Kopfstütze und die Kopfstützen-Halter nach oben ziehen. Die Hauptplatte in Richtung Kopfstütze drücken und die Schraube unten an der Kopfstützen-Halter anziehen. Die Kopfstütze in die gewünschte Position bringen.
4. Die Hauptplatte in die gewünschte Position einstellen. Die Schraube auf der Hauptplatte anziehen. Die Kopfstützen-Halter ist montiert.
Für den Einbau von Multimedia-Bildschirmen in Fahrzeugen. Passend für Bildschirme mit vertikalem Schlitz auf der Rückseite. Die BildschirmHalter wird auf eine Kopfstütze der Vordersitze gesetzt. Er ist mit einem Kippgelenk ausgestattet, so dass der Bildschirm eingestellt werden kann, um Reflexionen zu vermeiden. Es ist einfach, den Bildschirm beim Verlassen des Fahrzeugs mitzunehmen. Die Installation ist schnell und beschädigt den Innenraum des Fahrzeugs nicht.
Die KopfstützenHalter passt für eine Reihe von Fahrzeugen, von denen einige hier aufgeführt sind. Fehlt Ihnen ein Modell? Messen Sie die Kopfstütze in Ihrem Fahrzeug, wenn die minimale Innengröße 123 mm und die maximale Außengröße 183 mm beträgt, passt dieses Produkt zu Ihrem Fahrzeug.