Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Volvo XC60 19-22 Kopfstützen-Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC60 19-22
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC60 19-22
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC60 19-22
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC60 19-22
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC60 19-22
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC60 19-22
Artikel-Nr.:
     279-810701_021799
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     810701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Brodit Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC60 19-22

Passend für Hersteller/Modell: Volvo / XC60

Position:

Passend für Baujahr von - bis: 19-22

Brodit Nummer: 810701

EAN Nr.: 7320288107011

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 340

Mit Kugelgelenk. Mit Kopfstützen-Halterung. Für Nextbase Universal mount.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
 
1. Die Schrauben entfernen um die original Universal Mount Befestigung von der Nextbase Kopfstützen-Halter zu enfernen. Die Adapter-Platte auf der Rückseite der Universal Mount Befestigung platzieren und mit den entfernten Schrauben befestigen.
2. Die Schraube in der Mitte des Kugelgelenks lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an Brodit Kopfstützen-Halter anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Der Kugelgelenk über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch reingeht. Die Schraube festziehen, so dass der Kugelgelenk richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
3. Die beiden Schrauben an der Rückseite der Kopfstützen-Befestigung mit dem mitgelieferten Werkzeug abschrauben, so dass die Befestigung aus zwei Teilen besteht. Jeweils einen Teil der Kopfstützen-Befestigung auf jeder Seite der Kopfstütze plazieren. Die beiden Schrauben an der Vorderseite der Kopfstützen-Befestigung festziehen, so dass die Kopfstützen-Befestigung richtig im Platz sitzt. Die Kopfstützen-Befestigung ist montiert.
4. Die Universal Mount Befestigung mit die Adapter-Platte über dem Kugelgelenk platzieren und nach unten drücken/schieben so dass er richtig im Platz sitzt.
Um die Universal Mount Befestigung zu entfernen: Die Befestigung gerade nach oben drücken/schieben.

Ein Montageadapter mit Kippgelenk für die Vorrichtung und eine KopfstützenHalter für das Fahrzeug. Zur Verwendung mit Nextbase Universalhalterung. Der Montageadapter besteht aus einer Adapterplatte, die auf der Rückseite der UniversalHalter befestigt wird, die dann auf einer schwenkbaren Halter an der Brodit-KopfstützenHalter befestigt wird.


Neigungen 17°, 360° schwenkbar. Schnelle und einfache Installation. Hergestellt aus hochwertigem ABS/Acetal-Kunststoff. Farbe: Schwarz. Hergestellt in Schweden.


Bitte beachten Sie, dass das originale Nextbase Dock nicht enthalten ist.


Abmessungen eines Adapters: 90 x 55 x 38 mm (B x H x T mm)
Gewicht eines Adapters: 83 g

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.