Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Volvo XC90 19-22 Kopfstützen-Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC90 19-22
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC90 19-22
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC90 19-22
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC90 19-22
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC90 19-22
Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC90 19-22
Artikel-Nr.:
     279-810700_021789
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     810700
EAN/GTIN:
     7320288107004
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Brodit Brodit Kopfstützen-Befestigung Volvo XC90 19-22

Passend für Hersteller/Modell: Volvo / XC90

Position:

Passend für Baujahr von - bis: 19-22

Brodit Nummer: 810700

EAN Nr.: 7320288107004

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 680

Komplett Set mit zwei Montage Adapter und zwei Kopfstützen-Halterungen. Mit Kugelgelenk. Für Nextbase original Duo Cinema mount.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
 1. Die 6 Schrauben entfernen um die original Duo Cinema Befestigung von der Nextbase Kopfstützen-Halter zu enfernen. Die Adapter-Platte auf der Rückseite der Duo Cinema Befestigung platzieren und mit 4 von den entfernten Schrauben befestigen.
2. Die Schraube in der Mitte der Adapter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an Brodit Kopfstützen-Halter anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Adapter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch reingeht. Die Schraube festziehen, so dass die Adapter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
3. Die beiden Schrauben an der Rückseite der Brodit Kopfstützen-Befestigung mit dem mitgelieferten Werkzeug abschrauben, so dass die Befestigung aus zwei Teilen besteht. Jeweils einen Teil der Kopfstützen-Befestigung auf jeder Seite der Kopfstütze plazieren. Die beiden Schrauben an der Vorderseite der Kopfstützen-Befestigung festziehen, so dass die Kopfstützen-Befestigung richtig im Platz sitzt. Die Kopfstützen-Befestigung ist montiert.
4. Um die Adapter zu befestigen: Die Adapter mit Duo Cinema Befestigung auf der Rückseite der Bildschirm platzieren und seitwäts im Platz schieben.
Um die Bildschirm zu befestigen: Die Bildschirm über der Adapter an der Kopfstütszen-Halter platzieren und gerade nach unten drücken so dass sie richtig im Platz sitzt.
Um die Bildschirm zu entfernen: Die Bildschirm gerade nach oben drücken.

Kompletter Satz von zwei Montageadaptern mit Neigungswinkel für die Vorrichtung und zwei Kopfstützenhalterungen für das Fahrzeug. Zur Verwendung mit der originalen Nextbase Duo Cinema Halterung. Der Montageadapter besteht aus einer Adapterplatte, die auf der Rückseite der Duo Cinema Halter befestigt wird, die dann auf einer schwenkbaren Halter an der Brodit KopfstützenHalter befestigt wird.


Neigungen 17°, 360° schwenkbar. Schnelle und einfache Installation. Hergestellt aus hochwertigem ABS/Acetal-Kunststoff. Farbe: Schwarz. Hergestellt in Schweden.


Bitte beachten Sie, dass das originale Nextbase Dock nicht enthalten ist.


Abmessungen eines Adapters: 90 x 55 x 38 mm (B x H x T mm)
Gewicht eines Adapters: 83 g

... > Autos > Volvo > XC90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.