Brodit Brodit ProClip Scania R-series 10-16
Passend für Hersteller/Modell: Scania / R-series
Position: Links A-Säule
Passend für Baujahr von - bis: 10-16
Brodit Nummer: 804481
EAN Nr.: 7320288044811
Für Region: Europa
Gewicht: 120
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die angewinkelte dünne Kante des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der A-Säule und der Windschutzscheibe drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen, um den Spalt zu öffnen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.
3. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante in den Spalt unter den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.