Brodit Brodit ProClip Lincoln Mark LT 10-15
Passend für Hersteller/Modell: Lincoln / Mark LT
Position: Links A-Säule
Passend für Baujahr von - bis: 10-15
Brodit Nummer: 804309
EAN Nr.: 7320288043098
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 60
NUR für Modelle mit Zierleisten in Silber oder Holzmaserung.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen.
Teil 1. Montagestück (das kleinste Teil)
Teil 2. Hauptplatte
1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen.
1. Die dünne Kante am Teil 1 in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Teil 1 nach oben drücken so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist als Teil 1 im Platz sitzt. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Die Löcher im Teil 2 mit einen Schraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 2 entfernen. Teil 2 and Teil 1 auf die Art und Weise anordnen, dass die Löcher übereinstimmen. Der Klebestreifen soll noch nicht befestigt werden. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Vor die Schrauben ganz festziehen werden, den ProClip nach oben drücken und der Klebestreifen befestigen. Den ProClip in diese Position halten und die Schrauben ganz festziehen.
4. ProClip ist monitert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.