Brodit Brodit ProClip Cadillac Escalade EXT 01-06
Passend für Hersteller/Modell: Cadillac / Escalade EXT
Position: Links A-Säule
Passend für Baujahr von - bis: 01-06
Brodit Nummer: 803122
EAN Nr.: 7320288031224
Für Region: Europa
Gewicht: 0
Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Das dünne Ende des beiligenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Scheinwerfer-Schalttafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken/haken.
3. Die linke Seite des ProClip fest nach vorne andrücken, so dass sich die angewinkelte Kante in dem Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Armaturentafel festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.