Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit ICOM IC-F4002Aktiv Halter feste Installation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktiv Halter feste Installation ICOM IC-F4002
Brodit Aktiv Halter feste Installation ICOM IC-F4002
Artikel-Nr.:
     279-532145_004797
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     532145
EAN/GTIN:
     7320285321458
Brodit Brodit Aktiv Halter feste Installation ICOM IC-F4002

Passend für Hersteller/Modell: ICOM / IC-F4002

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 532145

EAN Nr.: 7320285321458

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 0

Mit integriertem Ladegerät in der Halterung. Für Li-Ion oder Li-Poly Akku.

Charging Specifications:
Battery Chemistry: Li-ion or Li-Poly batteries
Input Voltage: 11-30 V
Charging Voltage: 8.4 V
Timer for Max. Charging Time: Automatic, stops at 8.4 V
Max. Charging Time: 2-3 hours depending on battery capacity
Rapid Charge: 1,2 A +/- 5%
Trickle Charge: 0 to 50 mA
LEDCharging Indicator: LED Red to Green indicator
Temperature Control: Controlled by battery
Operating Temperature: -40 to 50 °C (can be restricted by battery chemistry)
RoHS Compliant: Yes
Input Transient Protected: Withstands +150V & -450V. A 2,5A fuse is mounted on the incoming supply.
Output Short Circuit Protected: The charger will supply a maximum current of 1,2 A which protects both the charger and the connected equipment. The current limit is set to standards of the producer and shall not be higher.

Benutzen Sie bei Ihrer Arbeit jeden Tag ein Funkgerät? Dann wird ein aktiver Brodit-Halter Ihre Tage viel einfacher machen! Wenn Sie das Gerät in einem aktiven Halter aufbewahren, haben Sie es während der Fahrt zwischen den Arbeiten immer in Sichtweite und Reichweite. Die Kabel sind im Inneren des Armaturenbretts anzuschließen, dies ermöglicht eine diskrete, saubere Installation ohne Kabel, die über dem Innenraum hängen.


Die Ladevorrichtung ist in den Halter selbst integriert, so dass es keine große Ladebox am Kabel und eine LED-Anzeige gibt, die anzeigt, dass der Ladevorgang läuft, die Anzeige wechselt von rot auf grün, wenn sie vollständig geladen ist. 12/24 Volt. Das Produkt ist E-zugelassen. Schließen Sie das Netzkabel an eine 2-A-Sicherung an. 2 Ein Ladegerät. Professionelle Installation empfohlen. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.