Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Volvo VN/VT series 03-18 Verstärkt ProClip Mittelkonsole oben High Hochfeste Montageplattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Verstärkt ProClip Volvo VN/VT series 03-18
Brodit Verstärkt ProClip Volvo VN/VT series 03-18
Brodit Verstärkt ProClip Volvo VN/VT series 03-18
Brodit Verstärkt ProClip Volvo VN/VT series 03-18
Brodit Verstärkt ProClip Volvo VN/VT series 03-18
Brodit Verstärkt ProClip Volvo VN/VT series 03-18
Artikel-Nr.:
     279-213547_000223
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     213547
EAN/GTIN:
     7320282135478
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
fahrzeugspezifische Grundhalter
Brodit Brodit Verstärkt ProClip Volvo VN/VT series 03-18

Passend für Hersteller/Modell: Volvo / VN/VT series

Position: Mittelkonsole oben High Hochfeste Montageplattform

Passend für Baujahr von - bis: 03-18

Brodit Nummer: 213547

EAN Nr.: 7320282135478

Für Region: Europa

Gewicht: 410

Mit Sockel-Halterung.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
 
1. Die Platte oben am Armaturenbrett entfernen. Wenn benötigt, der beiliegenden "Gap Opener" benutzen.
 
2. Die ProClip Platte in Position platzieren, wo die original Platte war. Die Schrauben nach aussen drücken, so dass die Schrauben unter dem Armatunrebrett Rahmen festhakt. Die Schrauben befestigen.
 
3. Die Sockelbefestigung mit den Schrauben befestigen.
 
4. ProClip ist montiert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.