Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Scania R-series 17-21 Verstärkt ProClip Mittelkonsole mittig Hochfeste Montageplattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Verstärkt ProClip Scania R-series 17-21
Brodit Verstärkt ProClip Scania R-series 17-21
Brodit Verstärkt ProClip Scania R-series 17-21
Brodit Verstärkt ProClip Scania R-series 17-21
Brodit Verstärkt ProClip Scania R-series 17-21
Brodit Verstärkt ProClip Scania R-series 17-21
Artikel-Nr.:
     279-213526_000199
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     213526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
fahrzeugspezifische Grundhalter
Brodit Brodit Verstärkt ProClip Scania R-series 17-21

Passend für Hersteller/Modell: Scania / R-series

Position: Mittelkonsole mittig Hochfeste Montageplattform

Passend für Baujahr von - bis: 17-21

Brodit Nummer: 213526

EAN Nr.: 7320282135263

Für Region: Europa

Gewicht: 180

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen:
Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil)
Teil 2: Montageplatte
 
1. Die Gummimatte in das Münzfach entfernen.
 
2. Teil 1 in das Münzfach platzieren. Teil 1 nach unten drücken so dass es sich in den Löchern reingeht. Teil 1 drehen so dass es sich in den Löchern festhakt.
 
3. Teil 2 in das Münzdach plazieren so dass sich die vorgebohrte Löcher mit den Löchern in Teil 1 eingepasst sind. Teil 2 an Teil 1 mit den beiliegenden Schrauben festschrauben.
 
4. ProClip ist montiert.

Extra starke Montageplattform für die Installation von schwereren Geräten. Sie können Ihr Gerät in einer Halter aufbewahren oder direkt auf der Montageplattform befestigen. Die Platzierung ist optimiert für Touchscreens, PDAs, Taxameter-Bildschirme und Drucker. Sie haben Ihr Gerät in Reichweite, sicher und bequem! Die Installation ist schnell und einfach und beschädigt den Innenraum nicht. Detaillierte Installationsanweisungen inklusive.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.