Brodit Brodit Montage Bügel Scania R-series 10-16
Passend für Hersteller/Modell: Scania / R-series
Position: Mittelkonsole mittig Kurz Hochfeste Montageplattform
Passend für Baujahr von - bis: 10-16
Brodit Nummer: 213475
EAN Nr.: 7320282134754
Für Region: Europa
Gewicht: 240
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen.
Teil 1. Montageteil
Teil 2. Kopfplatte
1. Die Gummimatte im Fach entfernen. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Einkerbungen an Teil 1 in die drei linke Löcher platzieren. Teil 1 nach unten drücken so dass sich die Einkerbungen ganz in den Spalt gehen.
2. Teil 1 anziehen so dass sich die Einkerbungen in die Löcher festhaken. Die Schutzfolie vom Klebesteifen am Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anordnen, dass die Ecken des Tile 2. an den Rahmen um das Fach liegen und die Löcher mit den Löchern in Teil 1 übereinstimmen.
3. Teil 1 anziehen, gleichzeiting Teil 2 an Teil 1 mit den beiliegenden Schrauben befestigen. Es ist wichtig Teil 1 die ganze Zeit zu anziehen als Sie den Schrauben festziehen um die Einkerbungen richtig im Platz zu festhaken.
4. ProClip ist montiert.
Extra starke Montageplattform für die Installation von schwereren Geräten. Sie können Ihr Gerät in einer Halter aufbewahren oder direkt auf der Montageplattform befestigen. Die Platzierung ist optimiert für Touchscreens, PDAs, Taxameter-Bildschirme und Drucker. Sie haben Ihr Gerät in Reichweite, sicher und bequem! Die Installation ist schnell und einfach und beschädigt den Innenraum nicht. Detaillierte Installationsanweisungen inklusive.