Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch für Fliesenschneider FSM AT 640 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto Arbeitstisch
Produktfoto Arbeitstisch
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     276-68640
Hersteller:
     BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
     68640
EAN/GTIN:
     4006150686404
Suchbegriffe:
BERG
Tisch
Fliesentisch

ARBEITSTISCH FÜR FLIESENSCHNEIDEMASCHINEN

Der praktische BERG Arbeitstisch ermöglicht eine Vergrößerung der Auflagefläche bis zu 350 x 805 mm und ist für Fliesenschneidemaschinen mit einer Schnittlänge von bis zu 900 mm geeignet (BTC 640/ 900 EU). Der Arbeitstisch ist mobil und höhenverstellbar (750 bis 900 mm). Sollte keine Maschine aufliegen, so kann man den Arbeitstisch als Rollwagen oder auch Ablagetisch verwenden. Es entsteht kein Volumenverlust im Transportfahrzeug, da der Arbeitstisch einfach zusammengeklappt werden kann.

    Die wichtigsten Produktmerkmale:

    • Vergrößerung der Auflagefläche bis 350 x 805 mm
    • Für Fliesenschneidemaschinen mit bis zu 900 mm Schnittlänge geeignet (BTC 640/900 EU)
    • Höhenverstellbar von 750 bis 900 mm
    • Zusammenklappbar
    • Auch als Ablagetisch oder Rollwagen zu verwenden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,14*
€ 315,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,53*
€ 313,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,49*
€ 298,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BERG TECTOOL
68001
ab € 1,40*
Sonstiges
BERG TECTOOL
68003
ab € 4,58*
Sonstiges
BERG TECTOOL
68024
ab € 8,16*
Sonstiges
BERG TECTOOL
68121
ab € 7,47*
Sonstiges
BERG TECTOOL
65002
ab € 328,66*
Sonstiges
BERG TECTOOL
65000
ab € 240,10*
Sonstiges
BERG TECTOOL
65001
ab € 268,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.