Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Expert M480 Net - Schleifpapier - 5 Stücke - rund - Körnung: P180 - 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2753W-7287816
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900693
EAN/GTIN:
     4059952540313
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier

Übersicht

Kurzinfo  Bosch Expert M480 Net - Schleifpapier - 5 Stücke - rund - Körnung: P180 - 150 mm
Gruppe  Elektrowerkzeugzubehör
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  2608900693
Modell  Expert M480 Net
EAN/UPC  4059952540313

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch Expert M480 Net - Schleifpapier - für Kunststoff, Trockenbauwand, Weichholz, Hartholz, furniertes Holz, Gipskartonplatten, Farbe auf Holz - 5 Stücke
Produkttyp  Schleifpapier - 5 Stücke
Geeignet für  Kunststoff, Trockenbauwand, Weichholz, Hartholz, furniertes Holz, Gipskartonplatten, Farbe auf Holz
Form  Rund
Grober Sand  P180
Grösse  150 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schleifpapier
Teile im Set  5
Geeignet für  Kunststoff, Trockenbauwand, Weichholz, Hartholz, furniertes Holz, Gipskartonplatten, Farbe auf Holz
Funktionen  Offene Netzstruktur, Klettverschlussbefestigung, Particle Control
  
Schleifen / Polieren  
Form  Rund
Grober Sand  P180
Grösse  150 mm
  
Verschiedenes  
Verpackungstyp  Pappbeutel mit Euro-Loch

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schleifpapier
Teile im Set:
5
Form:
Rund
Grober Sand:
P180
Grösse:
150 mm
Verpackungstyp:
Pappbeutel mit Euro-Loch
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schleifpapier, Kunststoff-Schleifpapier, Lack-Schleifpapier, exzenter schleifscheibe, 2608900693, bosch, expert, m480, krnung, schleifpapier, stücke, rund, körnung:, p180, accessories, schleifnetz, exzenterschleifer, ungelocht, körnung, stcke, netzschleifscheibe, m480150mmk180, 150mm, k180
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,92*
€ 6,45*
19 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 4,77*
€ 6,47*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 6,66*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,77*
€ 6,68*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,09*
€ 28,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.