Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HR005GZ01 - Bohrhammer - schnurlos - 2-Modi - SDS-max - ohne Batterie - 40 V (HR005GZ01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HR005GZ01 Akku-Kombihammer SDS-MAX 40V max. (ohne Akku, ohne Ladegerät) i
Makita HR005GZ01 Akku-Kombihammer SDS-MAX 40V max. (ohne Akku, ohne Ladegerät) i
Makita HR005GZ01 Akku-Kombihammer SDS-MAX 40V max. (ohne Akku, ohne Ladegerät) i
Makita HR005GZ01 Akku-Kombihammer SDS-MAX 40V max. (ohne Akku, ohne Ladegerät) i
Artikel-Nr.:
     2753W-7114581
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR005GZ01
EAN/GTIN:
     0088381732437
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Übersicht

Kurzinfo  Makita HR005GZ01 - Bohrhammer - schnurlos - 2-Modi - SDS-max - ohne Batterie - 40 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  HR005GZ01
Modell  HR005GZ01
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita HR005GZ01 - Bohrhammer - schnurlos - ohne Batterie
Produkttyp  Bohrhammer - schnurlos
Drehbohrhammer-Modi  2-Modi: Bohrhammer, nur Hammer
Geschwindigkeit  250 - 500 1/min
Spannfuttertyp  SDS-max
Batterie  Ohne Batterie x 40 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Bohrhammer - schnurlos
Drehbohrhammer-Modi  2-Modi: Bohrhammer, nur Hammer
Geschwindigkeit  250 - 500 1/min
Spannfuttertyp  SDS-max
Einwirkungsrate  1450 - 2900 Schläge/min
Kapazität  Beton - - mit TCT-Kernbohrer
Beton - 40 mm - with TCT drill bit
Bohrdurchmesser - Min.: 18 mm - max.: 25 mm
Merkmale  Elektrische Bremse, LED-Licht, variable Drehzahl, Sanftanlauf, bürstenloser Motor, Anti Vibration Technology (AVT), Bluetooth-Konnektivität, Softanlauf-Funktion, Auto-Start Wireless System (AWS), Active Feedback Sensing Technology (AFT), Anschluss für Staubabsaugung, XGT Batterietechnologie, Drehmomentbegrenzer, schwingungsdämpfendes Gehäuse, konstante Drehzahlregelung
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  40 V
  
Tragetasche  
Typ  MAKPAC 4 Kasten
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Seitenhandgriff, Tiefanschlag, Schmierfett, Reinigungstuch, Funkmodul
Geräuschemission undamp; Vibration  Schallleistung - 102 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
Schalldruck - 91 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
Vibration - Hammerbohren - 5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Vibration - 4 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  8.2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,0 kg
Produkttyp:
Bohrhammer - schnurlos
Drehbohrhammer-Modi:
2-Modi: Bohrhammer, nur Hammer
Geschwindigkeit:
250 - 500 1/min
Spannfuttertyp:
SDS-max
Einwirkungsrate:
1450 - 2900 Schläge/min
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
40 V
Typ:
MAKPAC 4 Kasten
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, akku-bohrhammer makita ohne akku, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer makita, makita, hr005gz01, ohne, sdsmax, bohrhammer, schnurlos, 2modi, batterie, modi, akku, sdsmaxakkukombihammer, liion, inkl., koffer, akkukombihammer, bürstenloser, motor, joule, ledlicht, incl., transportkoffer, funkadpater, wut01, ladegerät, perforatorius, 40mm;
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 503,64*
€ 539,54*
Frei Haus
ab € 560,41*
€ 590,33*
Frei Haus
ab € 559,74*
€ 590,34*
€ 4,90*
ab € 574,55*
€ 607,26*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 584,86*
€ 619,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,33*
€ 737,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,01*
€ 733,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,23*
€ 717,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,08*
€ 708,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,86*
€ 695,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.