| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-5963072 Herst.-Nr.: M70100 EAN/GTIN: 4003315706045 |
| |
|
| | |
| BRÜDER MANNESMANN Falt-Arbeitsbock-Satz, 2-teilig Tragkraft max. 200 kg / Paar, mit Anti-Rutsch Auflagen, - 1 Stück (M70100) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, gerüstbock traglast 200 kg, arbeitsbock, brüder, mannesmann, brder, m70100, 70100, faltarbeitsbocksatz, 2teilig, tragkraft, max., paar, antirutsch, auflagen, stück, stck, falt, satz, teilig, anti, rutsch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 46,13* | € 63,17* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 52,74* | € 69,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|