Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGA452Z - Winkelschleifer - kabellos - 115 mm - ohne Batterie - 18 V (DGA452Z)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DGA452Z Winkelschleifer 11,5 cm 10000 RPM 2,1 kg
Makita DGA452Z Winkelschleifer 11,5 cm 10000 RPM 2,1 kg
Artikel-Nr.:
     2753W-2865629
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA452Z
EAN/GTIN:
     0088381660112
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)

Übersicht

Kurzinfo  Makita DGA452Z - Winkelschleifer - kabellos - 115 mm - ohne Batterie - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DGA452Z
Modell  DGA452Z
EAN/UPC  0088381660112

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DGA452Z - Winkelschleifer
Produkttyp  Winkelschleifer - kabellos - 115 mm
Geschwindigkeit  10000 1/min
Batterie  Ohne Batterie x 18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Winkelschleifer - kabellos - 115 mm
Geschwindigkeit  10000 1/min
Merkmale  Weicher Griff, Schiebeschalter, Überlastungsschutz
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Seitenhandgriff, Schutzwächter, Schlüssel, Schleifscheibe
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  31.7 cm
Gewicht  1.9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Produkttyp:
Winkelschleifer - kabellos - 115 mm
Geschwindigkeit:
10000 1/min
Merkmale:
Weicher Griff, Schiebeschalter, Überlastungsschutz
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Mitgeliefertes Zubehör:
Seitenhandgriff, Schutzwächter, Schlüssel, Schleifscheibe
Tiefe:
31.7 cm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, makita akku-winkelschleifer 18v 115mm, akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer makita, makita, dga452z, winkelschleifer, ohne, schnurlos, batterie, akkuwinkelschleifer, akku, solo, vinkelkværn, ledning, vinkelkvrn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 4,90*
ab € 76,45*
€ 95,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 124,68*
€ 153,40*
€ 6,90*
ab € 124,24*
€ 153,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.