Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GA5030R Winkelschleifer 125 mm, 720 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2864264
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GA5030R
EAN/GTIN:
     0088381808552
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)

Produkttext

Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart Kompakter und kraftvoller Einhandschleifer mit nur 1,8 kg Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform für Winkelschleifer

Hauptmerkmale

Funktionen  
Drehgeschwindigkeit  11000 U/min
Abschleifung Disk Durchmesser  12,5 cm
Radgröße  6,4 mm
Produktfarbe  Schwarz, Türkis
Spindelfaden  M14
Schalldruckpegel  85 dB
Schalldruckpegel, unsicher  3 dB
Schallleistungspegel  96 dB
Schallleistungspegel Unsicherheit  3 dB
Vibrationsschliff  8,5 m/s²
Vibrationsschliff, Unsicherheit  1,5 m/s²
Vibrationsschleifen  2,5 m/s²
Vibrationsschmirgeln, Unsicherheit  1,5 m/s²
  
Energie  
Eingangsleistung  720 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  138 mm
Höhe  103 mm
Länge  26,6 cm
Gewicht  1,8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Drehgeschwindigkeit:
11000 U/min
Abschleifung Disk Durchmesser:
12,5 cm
Radgröße:
6,4 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Türkis
Spindelfaden:
M14
Schalldruckpegel:
85 dB
Schalldruckpegel, unsicher:
3 dB
Schallleistungspegel:
96 dB
Schallleistungspegel Unsicherheit:
3 dB
Vibrationsschliff:
8,5 m/s²
Vibrationsschliff, Unsicherheit:
1,5 m/s²
Vibrationsschleifen:
2,5 m/s²
Vibrationsschmirgeln, Unsicherheit:
1,5 m/s²
Eingangsleistung:
720 W
Breite:
138 mm
Höhe:
103 mm
Länge:
26,6 cm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, makita akku-winkelschleifer 125mm, akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer makita, 5030, makita, ga5030r, winkelschleifer, 683272, ga5030r/2, 11000, ga5030r2, stück, 125mm, 720w, vinkelkværn, kampinis, šlifuoklis, stck, vinkelkvrn, lifuoklis
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 51,92*
€ 63,99*
€ 4,90*
ab € 52,84*
€ 67,12*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,72*
€ 67,71*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 55,13*
€ 68,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,25*
€ 84,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
639560
ab € 26,10*
Zubehör
Tyrolit
367771
ab € 1,79*
Zubehör
Tyrolit
5316
ab € 3,30*
Zubehör
Tyrolit
367787
ab € 1,34*
Zubehör
Tyrolit
34332824
ab € 1,95*
Zubehör
LUKAS-ERZETT
A3890101250122002
ab € 0,75*
Zubehör
Marcrist Diamantwerkzeuge
2410.0125.22
ab € 99,80*
Zubehör
SOLIDO
A6718125060ZSO042
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.