| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2666278 Herst.-Nr.: BP.Z46APB EAN/GTIN: 3662424006128 |
| |
|
| | |
| Übersicht Werkzeug-Organizer
Ideal für Wartungseinsätze vor Ort. Großes Fassungsvermögen von 36 Liter, 6 Schubfächer in der Mitte und 2 seitliche Einsätze (bis zu 16 Kästen je Einsatz). Sicherheitsverschluss, der ein Öffnen der Einsätze und Schubfächer während des Transportes verhindert.
Technische Daten: Farbe: Schwarz Gewicht: 3.1 kg Produktabmessung, Breite: 24.4 cm Produktabmessung, Höhe: 32.4 cm Produktabmessung, Länge: 45.4 cmWeitere Informationen: | | Gewicht: | 2,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugtasche, facom kunststoff werkzeugbox, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, bpz46apb, bp.z46apb, z46apb, facom, werkzeugkasten, unbestückt, kunststoff, schwarz, werkzeugorganizer, abmessungen:, 45.4, 24.4, 32.4, unbestckt, abmessungen, werkzeug, organizer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,28* | € 49,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,31* | € 49,90* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,13* | € 50,73* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 40,94* | € 58,01* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 60,76* | € 75,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|