Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerbolzen FAZ II 12/30 R (A4)| (Pack mit 20 St) (501416)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2635005
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     501416
EAN/GTIN:
     4048962006490
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Federklappdübel

Produkttext

Der Bolzenanker aus nicht rostendem Stahl für höchste Ansprüche in Beton. Kraftvoll und flexibel. Der fischer Bolzenanker FAZ II nicht rostender Stahl ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II nicht rostender Stahl kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus nicht rostendem Stahl werden Lasten im Außenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Konsolen, Stahlkonstruktionen und Toren.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Klappdübel
Für Materialien geeignet  Beton
Produktfarbe  Silber
Verbindender thread type  M12
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  13 cm
Bohrlochdurchmesser  1,2 cm
Mindestbohrlochtiefe  12 cm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  20 Stück(e)
Verpackungsart  Box
  
Technische Details  
Sustainability compliance  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Produkttyp:
Klappdübel
Für Materialien geeignet:
Beton
Produktfarbe:
Silber
Verbindender thread type:
M12
Länge (mm):
13 cm
Bohrlochdurchmesser:
1,2 cm
Mindestbohrlochtiefe:
12 cm
Menge pro Packung:
20 Stück(e)
Verpackungsart:
Box
Sustainability compliance:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, Metalldübel, fischer ankerbolzen a4, federklappdübel fischer, federklappdübel, 501416, fischer, 12/30, a4)|, pack, 1230, bolzenanker, ankerbolzen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 67,906*
€ 90,006*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 91,002*
€ 91,002*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 78,49*
€ 98,39*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 111,20*
€ 111,20*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 117,35*
€ 117,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
501409
ab € 61,808*
Ähnlich
fischer
501410
ab € 3,7542*
Ähnlich
fischer
501414
ab € 71,618*
Ähnlich
fischer
501418
ab € 79,348*
Ähnlich
fischer
501411
ab € 108,044*
Ähnlich
fischer
501412
ab € 116,008*
Ähnlich
fischer
501413
ab € 2,9312*
Ähnlich
fischer
501415
ab € 3,0106*
Ähnlich
fischer
501419
ab € 94,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.