Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerbolzen FAZ II 12/30 gv M 12 x 81 VE=20 (Pack mit 20 St) (095421)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2634186
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     95421
EAN/GTIN:
     4006209954218
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Federklappdübel

Übersicht

Ankerbolzen

Ankerbolzen für die Durchsteckmontage. Beim Anziehen der Sechskantmutter wird der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand. Ausführung FAZ II A4 aus nicht rostendem Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III, z. B. A4 für Anwendungen im Außenbereich und in Feuchträumen. FAZ II C hochkorrosionsbeständiger Stahl der Korrosionswiderstandsklasse IV, z. B. 1. 4529 für Anwendungen in aggressiver Atmosphäre. FAZ II-GS mit großer vormontierter Scheibe für Befestigungen mit Langlöchern im Anbauteil.

Technische Daten:
Inhalt: 20 St. Material: Stahl, galvanisch verzinkt Produktabmessung, Ø: 12 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, Metalldübel, Schwerlastanker, Schwerlastdübel, federklappdübel fischer, federklappdübel, fischer, 095421, 95421, 12/30, 1230, bolzenanker, ve=20, pack, 93530, ve20, stück, deutschl., stahl, galvanisch, ankerbolzen, stck, deutschl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 1,67*
2 Tage
2470
1
€ 8,90*
ab € 1,26*
€ 1,96*
1 Tag
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,74*
€ 2,31*
7 Tage
unbekannt
20
€ 4,79*
ab € 1,748*
€ 2,418*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 16,09*
€ 21,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.