Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 532 - Rundbürste - 3.2 mm - Länge: 48 mm (Packung mit 3) - für Dremel 200, 3000, 4000, 4200, 7700, 8100, 8200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2628523
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150532JA
EAN/GTIN:
     8710364045105
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste

Übersicht

Kurzinfo  Dremel 532 - Rundbürste - 3.2 mm - Länge: 48 mm (Packung mit 3) - für Dremel 200, 3000, 4000, 4200, 7700, 8100, 8200
Gruppe  Elektrowerkzeugzubehör
Hersteller  Dremel
Hersteller Art. Nr.  26150532JA
Modell  532
EAN/UPC  8710364045105

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dremel 532 - Rundbürste - für Aluminium, Metallrohre, Edelstahl, Blattmetall, Kupfer, Silber, Gold, Gusseisen, Weichmetall, Messing, gehärteter Stahl (Packung mit 3)
Produkttyp  Rundbürste
Packungsmenge  3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Geeignet für  Aluminium, Metallrohre, Edelstahl, Blattmetall, Kupfer, Silber, Gold, Gusseisen, Weichmetall, Messing, gehärteter Stahl
Durchmesser  3.2 mm
Länge  48 mm
Schaft  3.2 mm
Material  Rostfreier Stahl
Entwickelt für  Dremel 200-5, 3000, 3000-1/25, 3000-1/25 HOBBY, 3000-15, 3000-3/105 Home Repair Kit, 3000-6/45, 4000-1/45, 4000-4/65, 4000-6/128 Platinum Edition, 4200-4/75, 7700-15 Hobby, 7700-20, 7700-30, 8100-1/15, 8200-1/35, 8200-2/45, 8200-20, 8200-5/65

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Rundbürste
Geeignet für  Aluminium, Metallrohre, Edelstahl, Blattmetall, Kupfer, Silber, Gold, Gusseisen, Weichmetall, Messing, gehärteter Stahl
Durchmesser  3.2 mm
Länge  48 mm
Schaftdurchmesser  3.2 mm
Material  Rostfreier Stahl
Max. unterstützte Geschwindigkeit  15000 U/min
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dremel 200-5, 3000, 3000-1/25, 3000-1/25 HOBBY, 3000-15, 3000-3/105 Home Repair Kit, 3000-6/45, 4000-1/45, 4000-4/65, 4000-6/128 Platinum Edition, 4200-4/75, 7700-15 Hobby, 7700-20, 7700-30, 8100-1/15, 8200-1/35, 8200-2/45, 8200-20, 8200-5/65

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Packungsmenge:
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Rundbürste
Durchmesser:
3.2 mm
Länge:
48 mm
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Material:
Rostfreier Stahl
Max. unterstützte Geschwindigkeit:
15000 U/min
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste edelstahl, pinselbürste, dremel, 26150532ja, 26150532, 8200, 3000, 4000, 4200, 7700, 8100, edelstahlbürste, rundbürste, länge:, packung, 15000, edelstahlbrste, rundbrste, lnge, länge, bürste, entfernen, rost, min1, edelstahldraht, schaftø, brste
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,57667*
€ 3,61667*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 3,63*
3 Tage
54
3
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,60334*
€ 3,63334*
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,61667*
€ 3,66667*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,84*
€ 35,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150538JA
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.