Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GD0811C - Geradschleifer - 750 W - Klemmbuchse 6 mm, 8 mm (GD0811C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita GD0811C Matrizen-/Geradschleifer Schwarz, Blau, Silber 750 W
Makita GD0811C Matrizen-/Geradschleifer Schwarz, Blau, Silber 750 W
Artikel-Nr.:
     2753W-2567202
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GD0811C
EAN/GTIN:
     0088381682480
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
elektro-geradschleifer makita
elektro geradschleifer

Übersicht

Kurzinfo  Makita GD0811C - Geradschleifer - 750 W - Klemmbuchse 6 mm, 8 mm
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  GD0811C
Modell  GD0811C
EAN/UPC  0088381682480

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita GD0811C - Geradschleifer - 750 W
Produkttyp  Geradschleifer - 750 W
Geschwindigkeit  1800 - 7000 1/min
Spannfuttertyp  Klemmbuchse 6 mm, 8 mm

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Geradschleifer - 750 W
Geschwindigkeit  1800 - 7000 1/min
Spannfuttertyp  Klemmbuchse 6 mm, 8 mm
Merkmale  Variable Drehzahl, doppelt isoliert, Sanftanlauf, Constant Electronic, Paddelschalter, Elekronik mit Steuerung
  
Erforderliche Netzspannung  
Erforderliche Spannung  AC 230 V
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Seitenhandgriff, Spannzangenkegel, Einmaulschlüssel SW13
Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck - 78 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Vibration - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.5 cm
Tiefe  39 cm
Höhe  8.8 cm
Gewicht (ohne Kabel)  2 kg
Kabellänge  2.5 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Produkttyp:
Geradschleifer - 750 W
Geschwindigkeit:
1800 - 7000 1/min
Spannfuttertyp:
Klemmbuchse 6 mm, 8 mm
Erforderliche Spannung:
AC 230 V
Mitgeliefertes Zubehör:
Seitenhandgriff, Spannzangenkegel, Einmaulschlüssel SW13
Breite:
7.5 cm
Tiefe:
39 cm
Höhe:
8.8 cm
Gewicht (ohne Kabel):
2 kg
Kabellänge:
2.5 m
Weitere Suchbegriffe: makita, gd0811c, 0811, geradschleifer, klemmbuchse, 609373, stück, werkzeug, gmbh, schwarz, blau, silber, stck
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 247,78*
€ 283,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 251,53*
€ 285,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,56*
€ 293,04*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,83*
€ 301,01*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 294,84*
€ 334,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,77*
€ 398,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,44*
€ 393,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,91*
€ 368,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,98*
€ 362,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,84*
€ 350,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.