Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2563199 Herst.-Nr.: GA5040CZ1 EAN/GTIN: 0088381651547 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Makita GA5040C - Winkelschleifer - 1400 W - 125 mm | Gruppe | Elektrische Werkzeuge | Hersteller | Makita | Hersteller Art. Nr. | GA5040CZ1 | Modell | GA5040C | EAN/UPC | 0088381651547 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Makita GA5040C - Winkelschleifer | Produkttyp | Winkelschleifer - 1400 W - 125 mm | Geschwindigkeit | 2800 - 11000 1/min | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Winkelschleifer - 1400 W - 125 mm | Geschwindigkeit | 2800 - 11000 1/min | Dorngröße | 22.23 mm | Merkmale | Weicher Griff, variable Drehzahl, M14 Spindelgewinde, Sicherung vor Neustart, Anti Vibration Technology (AVT) | | | Verschiedenes | |
Geräuschemission undamp; Vibration | Schalldruck - 97 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A) Schallleistung - 86 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A) | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 14 cm | Tiefe | 30.3 cm | Höhe | 11.6 cm | Kabellänge | 2.5 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,5 kg | Produkttyp: | Winkelschleifer - 1400 W - 125 mm | Geschwindigkeit: | 2800 - 11000 1/min | Dorngröße: | 22.23 mm | Breite: | 14 cm | Tiefe: | 30.3 cm | Höhe: | 11.6 cm | Kabellänge: | 2.5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5040, makita, ga5040cz1, 1400, winkelschleifer, 608264, ga5040c, stück, 125mm, stck |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 112,82* | € 135,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 108,41* | € 136,99* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,16* | € 138,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,31* | € 139,35* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 138,15* | € 163,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|