Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady, LAT-18-361-2.5, selbstlaminierender Polyester, Weiß/Transparent, 25,4 x 13,7(33,78)mm, permanent, US-Letter, Kabeldurchmesser 4,3 -6,5mm (2500 E.) (029743)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady, LAT-18-361-2.5, selbstlaminierender Polyester, Weiß/Transparent, 25,4 x 13,7(33,78)mm, permanent, US-Letter, Kabeldurchmesser 4,3 -6,5mm (2500 E.) (029743)
Artikel-Nr.:
     2753W-2540242
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     029743
EAN/GTIN:
     0662820297437
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten
Brady, LAT-18-361-2.5, selbstlaminierender Polyester, Weiß/Transparent, 25,4 x 13,7(33,78)mm, permanent, US-Letter, Kabeldurchmesser 4,3 -6,5mm (2500 E.) (029743)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: kopieretiketten weiß, kopier etiketten, 029743, brady, lat183612.5, polyester, weiß/transparent, permanent, usletter, kabeldurchmesser, 2500, lat1836125, weitransparent, weiß, transparent, letter, selbstlaminierendes, 25.40, 12.70(33.78, 3.66.8, 7bahnig, 2.548, selbstlaminierender, 2540, 12703378, 3668, 2548, 1373378mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,54*
€ 583,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,17*
€ 572,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,31*
€ 522,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,35*
€ 508,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,82*
€ 481,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.